絞り込み
ブランド
  • TQC Sheen
  • elcometer(9)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • カスタム(3)
  • ケツト科学研究所(2)
  • サンコウ電子(2)
  • フィッシャー・インストルメンツ(2)
  • アズワン(1)
  • カネテック(1)
  • 土牛(1)
  • Laserliner(レーザーライナー)(1)
測定範囲(mm)
  • 0~0.1(1)
  • 0~1(1)
  • 0.02~0.37(1)
  • 0.05~10(1)
  • その他(1)
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
ウェットゲージ TQC SheenウェットゲージTQC Sheen
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
材質アルミニウム規格適合/ISO2808、ASTM D4414、準拠/JIS K5600測定範囲(μm)25~2032アズワン品番4-4770-01
角形ウェットフィルム膜厚計 SPシリーズ TQC Sheen角形ウェットフィルム膜厚計 SPシリーズTQC Sheen
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
材質ステンレス規格適合/ISO2808、ASTM D4414、ASTM D713、準拠/JIS K5600、JIS Z2371
ウェット用膜厚測定器 VFシリーズ TQC Sheenウェット用膜厚測定器 VFシリーズTQC Sheen
94,980税込104,478
1個
当日出荷
未乾燥の塗膜上を転がし、塗料が付いた位置により膜厚を測定します。
材質本体/ステンレス、ノブ/アルミニウム規格適合/ISO2808、ASTM D1212-91-(A)、準拠/JIS K5600、JIS Z2371寸法(Φmm)50

膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル膜厚計