示温ラベル :「温度表示テープ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「変色温度(℃)」から絞り込む
50(3)
60(3)
70(3)
75(3)
100(3)
105(3)
110(3)
115(3)
120(3)
150(3)
変色温度(℃)をもっと見る
特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。
両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。
テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理
仕様一点表示
長さ(mm)200
幅(mm)20
精度(℃)±2
こんなお得な商品も!

示温ラベル
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
熱処理工程管理。
流通時の温度管理
直径(Φmm)示温エレメント部:4
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様10℃間隔三段階表示タイプ
直径(Φmm)示温エレメント部:5
超ミニサイズの不可逆性示温材。
小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。
電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。
製品の輸送時使用時の環境温度確認。
変色白→黒
仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。
幅(mm)11
直径(Φmm)示温エレメント部:1.5
精度(℃)±2
縦(mm)6.5
表面の高温を検知する機能を有した粘着性の警告テープです。表面温度が作業者にとって安全なレベルを超え、熱傷の可能性が高いことをテープの変色で視覚的に認識できるように設計されています。産業設備やエンジンルーム、蒸気配管といった様々な場所で、作業者が接触して熱傷のリスクがある箇所を可視化し、安全性レベルを向上させます。貼付された表面温度が約60℃を超えると、テープの色が黒色から鮮やかな赤色に変わり、高温を警告する絵柄が表示されます。温度が下がるとテープは元の色に戻ります。温度変化に応じて繰り返し変色します。
使用方法1貼付する表面を清掃し、乾かします。2必要に応じて、浮き剥がれた塗装膜や錆を取り除きます。3テープから裏紙を剥がします。4テープを表面に貼り、しっかりと押して密着させます。5丸い物体の場合は、両端を重ねて貼ることをお勧めします。
厚さ(mm)0.4
温度(℃)貼付時:15~40
寸法(mm×m)50×5
動作温度(℃)-40~120
耐用年数(年)6ヶ月~2年(ばく露頻度による)
1箱
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
『温度管理テープ・ラベル・スチック』には他にこんなカテゴリがあります
- 示温ラベル
- 示温ペイント
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。