絞り込み
変色温度(℃)
エコロジープロダクト

サーモクレヨン(R)
日油技研工業¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷製品を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途鍛造の温度、金型の温度測定。鉄骨溶接時のパス間温度管理など2018年トラスコ掲載ページ1 1666
ヒートチェックペン
日油技研工業¥3,898~税込¥4,288~1本ほか4日以内出荷見えない危険を色で直感的に伝える、新しい可視化ツールです。一定の温度に達した時、黄色からオレンジへ変色します。温度変化に応じて変色する顔料系インキを使用。加熱状態を簡便に判別することができます。常温に冷却された時、オレンジから黄色へ変色します。可逆的な特性による描画面の色調変化で、冷却状態も簡便に判別することができます。100℃以上の高温環境でも使える高耐熱仕様です。紙やPETフィルム、ステンレスなどの表面にも描けます。シンプルなマーカースタイルにより、従来のステッカータイプでは貼り込みが困難だった3次曲面などの複雑な形状や、狭小スペース、凹凸のある表面への記入も簡単です。変色成分に水銀を含まないので、いつでもどこでも安心してお使いいただけます。用途スチームトラップ、高温成形設備(金型など)、自動車メンテナンス現場、暖房設備・店舗安全、IT機器・電子部品のモニタリング、研究開発・試験用途など使用方法1キャップを閉めたまま、カチカチ音が鳴ってから約20回振ってください。2キャップをゆっくり外してください。3ペン先を軽く押しつけ、インキが出たら描いてください。4使用後はパチッと音がするまでキャップを閉めてください。5インキの出が悪くなったら1~3を繰り返してください。温度(℃)5~35(描画時)本体寸法(mm)Φ16.5×142線幅(mm)5(チゼル芯)有効期間【描画面】約2週間(160℃以下)、約1週間(160~180℃)最大動作温度(℃)180まで
WAX示温インク
アセイ工業¥5,898~税込¥6,488~1本(50g)当日出荷から6日以内出荷不可逆性温度感知インク。化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。金属、樹脂など様々な箇所への塗布が可能。凸凹部分や広い面積、熱伝対の付きにくい箇所の温度管理が可能。屋内専用。RoHS対応。用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。区分ワックスタイプ有効期限(年)1(ご購入後)精度(℃)±2変色白→透明/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
サーモペイント(R) 不可逆性 130度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です変色温度(℃)130発色うす赤紫→青紫トラスコ品番838-5083
サーモペイント(R) 不可逆性 200度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個欠品中「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です変色温度(℃)200発色うす黄緑→青紫トラスコ品番838-5086
サーモペイント(R) 不可逆性 450度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です変色温度(℃)450発色紫→白トラスコ品番838-5090
サーモペイント(R) 不可逆性 160度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です変色温度(℃)160発色うす青→暗い灰トラスコ品番838-5084
サーモペイント(R) 準不可逆性 50度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です変色温度(℃)50発色うすピンク→明るい青トラスコ品番838-5091
サーモペイント(R) 準不可逆性 90度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です変色温度(℃)90発色うすピンク→明るい紫トラスコ品番838-5094
サーモペイント(R) 不可逆性 440度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です変色温度(℃)440発色白→うす黄茶トラスコ品番838-5089
サーモペイント(R) 不可逆性 410度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷塗る示温材。広い面、凸凹面の温度管理に「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です変色温度(℃)410仕様温度上昇により、明瞭に変色します。一度変色すると原色に戻りません。トラスコ品番838-5088有効期限(年)1発色青→茶白
サーモペイント(R) 不可逆性 180度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です変色温度(℃)180発色赤紫→茶黒トラスコ品番838-5085
サーモペイント(R) 準不可逆性 80度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です変色温度(℃)80発色うすピンク→明るい紫トラスコ品番838-5093
サーモペイント(R) 準不可逆性 70度
日油技研工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です変色温度(℃)70発色うすピンク→明るい青味紫トラスコ品番838-5092
サーモペイント(R) 準不可逆性 110度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です変色温度(℃)110発色うす緑→明るい青味紫トラスコ品番838-5082
サーモペイント(R) 不可逆性 360度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です変色温度(℃)360発色白→橙トラスコ品番838-5087
希釈液
アセイ工業¥4,598税込¥5,0581本(50g)6日以内出荷WAX示温インク用希釈液用途WAX示温インク希釈用。仕様WAX示温インク用有効期限(年)1(ご購入後)RoHS指令(10物質対応)対応
『温度管理テープ・ラベル・スチック』には他にこんなカテゴリがあります
- 示温ラベル
- 示温ペイント