ガンタイプ :「温度 測定器」の検索結果

特価
本日6月19日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-60~550(1)
-60~760(1)
放射温度計 HIOKI(日置電機) 動画あり
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。 機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ 質量(g)256 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172 温度表示0.1℃(最小) 放射率0.10 ~ 1.00 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります