ガンタイプ :「測定用品 寸法」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~100(1)
-18~275(1)
-30~350(1)
-30~500(1)
-30~650(1)
-30~900(1)
-40~550(2)
-40~650(1)
-40~800(1)
-270~1372(3)
低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示
空調機器配管回りモータ分電盤などに最適
バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+)
推奨ケース:C25
用途ポケットサイズの小型温度計
付属品単3電池×1
トラスコ品番769-3389
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)156×80×50
質量(g)180
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-30~350
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×1
保証期間1年
確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)8:1
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
IP54等級の防塵/防水性
3m落下試験
高温、低温アラーム機能
バックライト機能
デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+)
推奨ケース:C25
用途小型放射温度計
付属品単3電池×1、フック
トラスコ品番769-3419
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)175×85×70
質量(g)255
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-30~650
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×1
保証期間3年
確度温度測定基本:0℃以上:±1.0%または±1.0℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示
空調機器配管回りモータ分電盤などに最適
バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+)
推奨ケース:C25
用途ポケットサイズの小型温度計
付属品9V電池×1
トラスコ品番769-3371
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)152×102×38
質量(g)160
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.01kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-18~275
電池9V電池×1
確度温度測定基本:100℃~275℃:±2.0%、0℃~100℃:±2.0℃、0℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
1個
¥6,488
税込¥7,137
当日出荷
放射率補正機能 。
K型熱電対温度測定機能付き 。
データロギング機能付き。
3つのボタンで簡単に画面操作可能 。
推奨ケース:C43 。
用途放射温度計(K型熱電対付き)
仕様【D:S比(距離:スポット)】30:1【媒体】ドライエア
付属品80PK-1、ハードケース、単3電池×2
寸法(mm)176×163×52
質量(g)322
分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)非接触式:-40~800/K型熱電対:-270~1372
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×2
保証期間2年
確度(圧力)フルスケールの±0.025%
基本確度(温度測定)【非接触式】0℃以下:±(1℃+0.1℃/1℃)、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
放射率補正機能 。
K型熱電対温度測定機能付き 。
データロギング機能付き 。
3つのボタンで簡単に画面操作可能 。
推奨ケース:C43 。
用途放射温度計(K型熱電対付き)
仕様【D:S比(距離:スポット)】50:1【媒体】ドライエア
付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア
寸法(mm)176×163×52
質量(g)322
分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.01kPa
温度測定範囲(℃)(非接触式)-40~650(K型熱電対)-270~1372
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×2
保証期間2年
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
放射率補正機能 。
K型熱電対温度測定機能付き 。
900℃までの高温測定モデル 。
2点レーザーでスポッドサイズを簡単に確認 。
最小スポット径が1150はなれて19 。
データロギング機能付き 。
3つのボタンで簡単に画面操作可能 。
推奨ケース:C43 。
用途放射温度計(K型熱電対付き)
仕様【D:S比(距離:スポット)】60:1【媒体】ドライエア
付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア
寸法(mm)176×163×52
質量(g)322
分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa
温度測定範囲(℃)(非接触式)-30~900/(K型熱電対)-270~1372
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×2
保証期間2年
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
放射率補正機能
K型熱電対温度測定機能付き
推奨ケース:C43
用途放射温度計(K型熱電対付き)
付属品80PK-11、ハードケース、単3電池×2
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)176×163×52
質量(g)322
分解能0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定・供給共に±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)非接触式:-40~550、 K型熱電対:-0~100
温度表示最大、最小、温度差
電池単3電池×2
保証期間2年
確度温度測定基本:非接触式:0℃以下:±(1℃+0.1℃/1℃)、 0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方、K型熱電対:±2.2℃、圧力:フルスケールの±0.025%
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示
空調機器配管回りモータ分電盤などに最適
バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+)
推奨ケース:C25
用途ポケットサイズの小型温度計
付属品単3電池×1
トラスコ品番769-3397
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)156×80×50
質量(g)180
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-30~500
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×1
保証期間1年
確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ
放射温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。