5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~100(1)
-30~900(1)
-40~550(2)
-40~650(1)
-40~800(1)
-270~1372(3)
放射率補正機能 。 K型熱電対温度測定機能付き 。 データロギング機能付き 。 3つのボタンで簡単に画面操作可能 。 推奨ケース:C43 。
用途放射温度計(K型熱電対付き) 仕様【D:S比(距離:スポット)】50:1【媒体】ドライエア 付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア 寸法(mm)176×163×52 質量(g)322 分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.01kPa 温度測定範囲(℃)(非接触式)-40~650(K型熱電対)-270~1372 温度表示最大、最小、平均、温度差 電池単3電池×2 保証期間2年 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

1セットほか
67,980 税込74,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

放射率補正機能 。 K型熱電対温度測定機能付き 。 900℃までの高温測定モデル 。 2点レーザーでスポッドサイズを簡単に確認 。 最小スポット径が1150はなれて19 。 データロギング機能付き 。 3つのボタンで簡単に画面操作可能 。 推奨ケース:C43 。
用途放射温度計(K型熱電対付き) 仕様【D:S比(距離:スポット)】60:1【媒体】ドライエア 付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア 寸法(mm)176×163×52 質量(g)322 分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa 温度測定範囲(℃)(非接触式)-30~900/(K型熱電対)-270~1372 温度表示最大、最小、平均、温度差 電池単3電池×2 保証期間2年 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

フルーク(FLUKE)放射温度計 FLUKE-561J
放射率補正機能 K型熱電対温度測定機能付き 推奨ケース:C43
用途放射温度計(K型熱電対付き) 付属品80PK-11、ハードケース、単3電池×2 種別媒体:ドライエア 寸法(mm)176×163×52 質量(g)322 分解能0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定・供給共に±0.015%/0.001mA 温度測定範囲(℃)非接触式:-40~550、 K型熱電対:-0~100 温度表示最大、最小、温度差 電池単3電池×2 保証期間2年 確度温度測定基本:非接触式:0℃以下:±(1℃+0.1℃/1℃)、 0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方、K型熱電対:±2.2℃、圧力:フルスケールの±0.025% 距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

フルーク(FLUKE)放射温度計 566
放射率補正機能 。 K型熱電対温度測定機能付き 。 データロギング機能付き。 3つのボタンで簡単に画面操作可能 。 推奨ケース:C43 。
用途放射温度計(K型熱電対付き) 仕様【D:S比(距離:スポット)】30:1【媒体】ドライエア 付属品80PK-1、ハードケース、単3電池×2 寸法(mm)176×163×52 質量(g)322 分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.015%/0.001mA 温度測定範囲(℃)非接触式:-40~800/K型熱電対:-270~1372 温度表示最大、最小、平均、温度差 電池単3電池×2 保証期間2年 確度(圧力)フルスケールの±0.025% 基本確度(温度測定)【非接触式】0℃以下:±(1℃+0.1℃/1℃)、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります