ガンタイプ :「記録計・データロガー」の検索結果
特価
本日7月10日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
その他(1)
Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。高精度D:S比=60:1(最大)です。測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
用途配管などの設備や作業現場の温度管理
、アスファルトやコンクリートなどの温度管理
、塗装工程などの乾燥温度管理
、保管物や保存物の温度管理
、薬品や食品の温度管理
質量(g)約426(乾電池含む)
電源単3形乾電池2個
最小表示0.1℃(-35.0 ~999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲)
測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=60:1(D=1.5m以上)
測定精度±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×203×176
使用レーザークラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
電池寿命(時間)約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合)
表示範囲放射温度計:-35.0 ~ +1600 ℃、K熱電対温度計:-64.0 ~ 1400 ℃( 測定範囲は使用するK熱電対温度センサーの測定範囲による)
放射率0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95)
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
応答速度約1秒(90%)
保存形式CSV形式
入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)
容量(GB)4~32
応答波長(μm)8~14
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。