ガンタイプ :「モニター」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
コンパクトサイズで携帯に便利です。
持ち歩きに便利なクリップ付です。
作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。
距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。
非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後)
アズワン品番65-2166-87
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。