「測定範囲(℃)」から絞り込む
非接触温度計(GP)オーストリッチインターナショナル当日出荷
ワンクリックで約1秒で測定。37.5℃以上を検知すると音と画面の色で知らせます。操作・設定がシンプルで使いやすい。FCC・CE・FDA・RoHS認証取得。32回の測定値を保存。18秒使用しないと自動で電源がOFFとなります。
用途体表面温度の測定、物表面や空間の温度の測定寸法(mm)149×95×43質量(g)約106タイプ赤外線電源単4電池×2本(別売り)精度±0.2℃測定時間約1秒機能【自動シャットダウン時間】約18秒ディスプレイ液晶デジタル測定距離3~5cm表示単位0.1℃測定メモリ数32回動作温度(℃)16~35保管温度(℃)-25-55RoHS指令(10物質対応)対応検温方式ボディ(測定範囲34.0~42.0℃)、サーフェース
非接触赤外線温度計(ZS)オーストリッチインターナショナル当日出荷
ワンタッチで約1秒で測定可能なコンパクトな温度計です。
赤外線センサーで検出するため対象物にふれる必要がありません。
温度によってLCDディスプレイが緑・青・赤の3色に点灯するので識別が容易です。
ワンタッチで約1秒で測定。
温度により高彩度ディスプレイが緑・青・赤に点灯するので識別がわかりやすい。
設定温度以上を検出すると音と画面の色でお知らせします。
物体の表面温度も測定可能です。
60秒間使用しないと自動的に電源がOFFとなります。
用途体表面温度の測定、物体の表面温度の測定測定範囲(℃)32.0~42.9質量(g)70測定範囲(cm)1.5~5電源単4乾電池×2本寸法(mm)35×150×30精度±0.2~±0.3
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980
広角赤外線レンズフルーク(FLUKE)税込¥175,780¥159,800