ガンタイプ :「温度計 校正」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-10~5000(1)
-30~400(3)
-30~600(2)
長距離でも安全かつ正確に温度を計測
ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし
アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー
現場で計測データを保存し、後からPCで分析
1,500℃までの高温測定に対応
安全な距離からの赤外線測定、移動する物体の正確な測定
最大200件の測定値を保存できるメモリ、無償でダウンロードできるソフトウェアで簡単に分析
4点レーザーと50:1のスポット比により、離れた場所からでも正確に測定
温湿度センサが付いた放射温度計です。 非接触温度・気体温湿度・接触温度が1台で測定可能です。また、露点演算を行うこともできます。 4点レーザーにより測定ポイントが明確に分かります。
4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
仕様メモリ容量/計測間隔:200測定値データ/0.5秒●精度±1digit:±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲)●スポット比(距離:測定視野):50:1●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)●重量:527g●サイズ(mm):63×166×193●4点レーザー・気体温湿度センサー付き●★同梱品:本体、ストラップ、乾電池、取扱説明書、出荷検査書●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-30~600
アズワン品番2-9960-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥109,800
税込¥120,780
12日以内出荷
放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。
測定範囲(℃)-30~400
放射率0.2~1.0
校正証明書一般校正(英語)
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ
放射温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。