ガンタイプ :「回転」の検索結果
関連キーワード
レーザーポイント機能付です。
消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。
測定レバーを引くだけの簡単操作です。
用途モーター等の回転体の表面温度測定に、近寄れない部分等の表面温度測定に、工場や各種作業現場等での表面温度測定に
放射率0.95(固定)
仕様校正書類:発行可能
トラスコ品番167-2508
セット内容取扱説明書兼保証書、積層型9V乾電池(モニター用)×1本
材質ABS樹脂
幅(mm)36
高さ(mm)134
質量(g)145
奥行(mm)88.5
電源積層型9V乾電池×1本
測定範囲(℃)-50~+500
温度表示最小:0.1℃
アズワン品番65-2021-40
距離対測定範囲比(D対S)12対1
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ
放射温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。