ガンタイプ :「安全紐」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-30~550(1)
レーザーポイント機能付です。
消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。
放射温度、周囲環境温度、放射温度と周囲環境温度の差分温度を同時に表示できます。
最大値、最小値、平均値機能付です。
用途空調設備吹き出し口の温度測定に
放射率0.10~1.00(0.01ステップ)
仕様校正書類:発行可能
トラスコ品番167-2438
セット内容取扱説明書兼保証書、単4乾電池(モニター用)×2本、ストラップ、保護カバー
材質ABS樹脂
幅(mm)50
高さ(mm)116.6
質量(g)128
奥行(mm)20.6
電源単4乾電池×2本
測定範囲(℃)-30~+550
温度表示最小:0.1℃
アズワン品番65-2021-41
距離対測定範囲比(D対S)6対1
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。