ガンタイプ :「寒暖計」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。 オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
放射率0.98、0.92、0.85 付属品ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個 質量(g)157 電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属) 測定範囲(℃)-40~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160 温度表示(最小)0.1℃ 測定対象食品 比率距離対測定範囲比(D対S)/10対1 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すばやく表面温度を測定出来ます。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。 温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。 材質(本体)ABS樹脂 電源9V乾電池6F22(006P) 波長(nm)650 距離係数D:S=10:1 出力(mW)1以下 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)-34~356 測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき 分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外 測定波長(μm)8~14 検出素子サーモパイル 温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき 放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
1台ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

濡れた手でも操作可能 JIS C 0920「IP54」に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です。 非接触で安心・安全 豊富な機能 MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。 また、設定した上限値、下限値を超えたときブザーでお知らせします。 測定領域をサークルマーカで表示 サークルタイプのレーザマーカで、測定箇所の目安が確認できます。 任意の放射率に設定可能 正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。本器は0.01ステップで放射率が設定できます。
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
仕様距離対測定範囲比(D対S):50対1 材質本体:ABS樹脂 質量(g)280 電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属) 測定範囲(℃)-30~1550 温度表示(最小)0.1℃ 温度表示方式デジタル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
測定範囲(℃)-40~250 放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え) 校正証明書一般校正
1式
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
仕様レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-40~250 放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え) アズワン品番2-7269-01-20 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
14日以内出荷

食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
仕様レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-40~250 放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え) アズワン品番2-7269-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷

食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
仕様レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-40~250 放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え) アズワン品番2-7269-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷

『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング