約0.5秒の測定速度ではかれる放射温度計です。直接、対象物に触れることなく温度を確認できるので衛生面でも安心です。 測定レバーを引くだけのワンタッチ操作で簡単に測定できます。
寸法(mm)約90×35×155
質量(g)117
電源単4電池×2(モニタ電池付属)
精度±3.0(-30.0~0.0) ±2.0(0.1~100.0) ±4.0(100.1~200.0) ±6.0(200.1~300.0) ±8.0(300.1~400.0)
分解能(℃)0.1
機能オートパワーオフ バックライト
測定時間(秒)約0.5
放射率0.95
測定視野範囲(mm)D:S=12:1(D:測定距離 S:測定視野)
アズワン品番64-5088-49
1個
特価
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ
放射温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。