携帯用小型熱画像カメラCHINO(チノー)61日以内出荷
非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。
タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。
温度データを保持した動画撮影が可能です。
500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。
測定範囲(℃)レンジ1:-20~120、レンジ2:0~650精度測定値の±2%または±2℃のどちらか大きい値分解能(℃)0.04機能【画像処理】重ね合わせ表示/アイソサーモ(指定温度帯色表示)解像度【検出器】320×240ピクセルフォーカス手動画素数【可視カメラ】500万画素(LEDランプ付/熱画像と重ね合わせ可)デジタルズーム1~4倍連続モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル)RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)1.31フレームレート30Hz測定視野角(°)24×18