ハンディタイプ放射温度計 :「寒暖計」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-33~180(1)
-50~220(1)
その他(2)
小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き
用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。
測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=1:1
電源LR44形ボタン電池2個
放射率設定範囲0.95(固定)
応答速度約1秒(90%)
非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定できます。コンパクトで手軽に温度チェック。オートパワーオフ機能付き。
用途食品や調理鉄板の温度管理に、ショーケース内の温度管理に、機械や設備の点検に
放射率設定範囲0.05~1.00 まで0.01きざみで設定(変更)可能
質量(g)約32(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
最小表示0.1℃(-55~+199.9℃)、それ以外は1℃
測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=1:1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×77×19
精度(℃)±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33~220℃)、±4℃(他の測定範囲)
電池寿命(時間)約30(連続使用時)
応答速度約1秒(90%)
放射温度計
付属品ストラップ、ペンホルダー
型式AD-5617
寸法(mm)17×20×86
測定範囲(℃)-33~+180
精度(℃)±2.5%または±2.5のいずれか大きい方(0以上)
分解能(℃)0.2(-9.8~+180)、1(前記以外)
機能オートパワーオフ
電源(個)LR44電池2(モニタ用付属)
距離係数D:S=1:1
放射率設定0.95(固定)
1個
¥2,400
税込¥2,640
6日以内出荷
放射温度計
型式AD-5613A
寸法(mm)39×19×77
測定範囲(℃)-50~+220
精度(℃)±2%または±2のいずれか大きい方(-33~+220、±4(-33以下)
分解能(℃)0.1(-55.0~+199.9)、1(前記以外)
機能オートパワーオフ
電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
距離係数D:S=1:1
放射率設定0.05~1.00(0.01単位で設定可能)
1個
¥4,000
税込¥4,400
6日以内出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。