ハンディタイプ放射温度計 :「証明書」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
その他(1)
非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定できます。コンパクトで手軽に温度チェック。オートパワーオフ機能付き。
用途食品や調理鉄板の温度管理に、ショーケース内の温度管理に、機械や設備の点検に
放射率設定範囲0.05~1.00 まで0.01きざみで設定(変更)可能
質量(g)約32(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
最小表示0.1℃(-55~+199.9℃)、それ以外は1℃
測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=1:1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×77×19
精度(℃)±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33~220℃)、±4℃(他の測定範囲)
電池寿命(時間)約30(連続使用時)
応答速度約1秒(90%)
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。