ハンディタイプ放射温度計 :「保証書」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-55~250(1)
-55~330(1)
接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい。プローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせ。IP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理。揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理。野菜栽培の土、水などの温度管理。非接触での温度測定で設備の維持管理
付属品取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 75
電源単4形乾電池 × 2本
測定範囲(℃)【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250
センサータイプK熱電対センサー、赤外線センサー
プローブΦ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時)
分解能(℃)0.2
放射率0.95(固定)
サンプリング約 2 回/秒
使用温湿度範囲0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
防塵防水性能IP65準拠
オートパワーオフ【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。