「測定範囲(℃)」から絞り込む
高精度放射温度計 校正証明書付アズワン12日以内出荷
環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。
2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
仕様狭視野・高温タイプ寸法(mm)40×170×36質量(g)約140電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~+1000精度(℃)-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~1000℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内分解能(℃)-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~1000/1機能最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)、オートパワーオフ応答時間(秒)0.8以下放射率0.10~1.00(0.01ステップ)距離係数(D:S):12.5:1アズワン品番1-5309-13-20校正証明書一般校正
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980
広角赤外線レンズフルーク(FLUKE)税込¥175,780¥159,800