ハンディタイプ放射温度計 :「ほうき 現場」の検索結果
「測定範囲(℃)」から絞り込む
400~3000(1)
600~2000(1)
固定焦点タイプでピント調節不要。300℃~1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。
寸法(mm)150×50×100
質量(g)約500(本体のみ)
電源単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り)
再現性1℃以内
分解能(℃)1
照準直視ファインダ
応答時間0.2s
測定波長0.9/1.55
検出素子Si/InGaAs
測定内容【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm
精度定格1000℃未満:±6℃/1000℃以上1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上2000℃未満:測定値の±1.2%/2000℃以上:測定値の±2.4%
測定温度範囲(℃)切り替え:600~2000(2色形)、400~3000(単色形)
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。