3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-40~300(3)
濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様サイズ(mm):59.6×54×119.6●測定径/距離:Φ45mm/500mm●精度定格:測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値●再現性:1℃±1dight以内●表示分解能:0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)●重量:約123g(電池含む)●応答性:1秒(90%応答)●距離対測定範囲比(D対S):11対1●レーザービーム:測定の中心点を指示●保護構造:IP67防塵防水構造●電源:単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●電池寿命:約10時間(連続使用状態にて)●付属品:ストラップ1本●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-40~300 アズワン品番2-5785-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷

濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様サイズ(mm):59.6×54×119.6●測定径/距離:Φ45mm/500mm●精度定格:測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値●再現性:1℃±1dight以内●表示分解能:0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)●重量:約123g(電池含む)●応答性:1秒(90%応答)●距離対測定範囲比(D対S):11対1●レーザービーム:測定の中心点を指示●保護構造:IP67防塵防水構造●電源:単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●電池寿命:約10時間(連続使用状態にて)●付属品:ストラップ1本●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-40~300 アズワン品番2-5785-11-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷

濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。 1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様レーザービーム:測定の中心点を指示 付属品ストラップ1本 寸法(mm)59.6×54×119.6 質量(g)約123(電池含む) 保護構造IP67防塵防水構造 電源単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-40~300 表示分解能0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃) 精度(℃)1℃±1dight以内 測定距離(mm)500 精度定格測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値 電池寿命約10時間(連続使用状態にて) 測定径(Φmm)45 アズワン品番2-5785-11-20 特性防塵防水 応答性1秒(90%応答) 距離対測定範囲比(D対S)11対1 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります