ハンディタイプ放射温度計 :「温度計 Bluetooth」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
300~1000(1)
400~3000(1)
600~2000(2)
-40~300(1)
測定ポイントをレーザで確認しながら触れずに離れたところから表面温度を測定できます
使用温度範囲(℃)0~50 電源アルカリ単4乾電池2本 測定範囲(℃)-40~300 表示反射型LCD表示 3桁 表示分解能0.5℃、ただし100℃以上または-20℃以下の時1℃ 材質(ケース)ABS樹脂 精度(℃)±1℃±1digit 通信方式Bluetoothバージョン4.1or later 測定距離(mm)500 精度定格測定値の±1%±1digitまたは2%±1digitのどちらか大きい方、但し-30~0.1℃間は±3℃±1digit、-30℃以下は±5℃±1digit レーザー出力1mW以下、650nm(JISクラス2) オートパワーオフキー操作なしで約3分後に電源オフ 電池寿命連続使用で約10時間 保存温度範囲(℃)-20~55 測定位置確認レーザビームにて中心点を指示 測定径(Φmm)45 放射率設定内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変(0.05ステップ) 特性防水 応答性1秒(90%応答) 伝送プロトコル専用UUID 使用湿度範囲(%RH)90以下(但し結露しない事)
1台ほか
35,980 税込39,578
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定焦点タイプでピント調節不要。300℃~1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。
寸法(mm)150×50×100 質量(g)約500(本体のみ) 電源単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り) 再現性1℃以内 分解能(℃)1 照準直視ファインダ 応答時間0.2s 測定波長(μm)1.55 検出素子InGaAs 測定内容【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm 精度定格±6℃ 測定温度範囲(℃)300~1000
1台
199,800 税込219,780
36日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定焦点タイプでピント調節不要。300℃~1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。
寸法(mm)150×50×100 質量(g)約500(本体のみ) 電源単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り) 再現性1℃以内 分解能(℃)1 照準直視ファインダ 応答時間0.2s 測定波長0.9/1.55 検出素子Si/InGaAs 測定内容【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm 精度定格1000℃未満:±6℃/1000℃以上1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上2000℃未満:測定値の±1.2%/2000℃以上:測定値の±2.4% 測定温度範囲(℃)切り替え:600~2000(2色形)、400~3000(単色形)
1台
319,800 税込351,780
36日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定焦点タイプでピント調節不要。300℃~1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。
寸法(mm)150×50×100 質量(g)約500(本体のみ) 電源単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り) 再現性1℃以内 分解能(℃)1 照準直視ファインダ 応答時間0.2s 測定波長(μm)0.9 検出素子Si 測定内容【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm 精度定格1000℃未満:±6℃/1000℃以上1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上:測定値の±1.2% 測定温度範囲(℃)600~2000 Bluetooth付き
1台
199,800 税込219,780
36日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
11日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
11日以内出荷

『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります