2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
33~42(1)
34.5~42.4(1)
完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒。壁に掛ける又は三脚で使用。おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます
仕様●信号出力:正常温度時導通あり(200Ω)異常温度時導通なし(半導体スイッチのためセンターから、グラウンドのみの接点)●接点出力:あり●温度測定履歴:99件 寸法(mm)125×138×169 電源リチウムイオン充電池(18650)を内蔵(PSE) 定格DC5V/500mA 測定範囲(℃)(人体温度測定時)33~42 表示LCD画面 精度(℃)±0.2(35~42) 測定時間(秒)0.5 測定距離5~10cm 接続端子USB Type-C(充電用) 最大カウント数9999件(カウント計測モード) 動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒。壁に掛ける又は三脚で使用。おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます。かわいいシール付き(ゾウ・キリン・怪獣)
仕様●接点出力:あり(スイッチ信号、パルス信号)●温度測定履歴:32件 寸法(mm)170×15×140 電源USB、または単三乾電池4本 定格DC5V/500mA 測定範囲(℃)(人体温度測定時)34.5~42.4 表示2.8インチLCD 液晶画面 精度(℃)±0.2(35~42)※使用前に30分間推奨動作環境に置いた場合 測定時間(秒)0.5 測定距離5~10cm 接続端子USB Type-C (USB2給電用) 最大カウント数9999件(カウント計測モード) 言語表示日本語、英語、中国語等に切替可能 穴径(inch)三脚:1/4 動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります