水平器・レベル :「水平器 小型」の検索結果
カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。
材質ポリカーボネイト樹脂
仕様磁石:1個付
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
表面処理アルミ合金押出材硬化処理
感度0.50mm/m=0.0286度
仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ
気泡管4本線アクリル気泡管
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。