115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
100(6)
120(1)
200(3)
230(3)
300(5)
380(3)
450(4)
600(4)
750(2)
900(2)
エビス(水平器)6本線円柱気泡管JL40
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)3 厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ9.5×40 高さ(mm)10 質量(g)40 感度(mm/m)0.35=0.0201° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
499 税込549
翌々日出荷

エビス(水平器)4本線角気泡管
機器取付用気泡管
長さ(mm)10 厚さ(mm)15 寸法(mm)15×15×55 高さ(mm)15 質量(g)55 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
669 税込736
当日出荷

エビス(水平器)丸型気泡管KYU150
機器取付用気泡管
長さ(mm)3 厚さ(mm)20 高さ(mm)20 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)10 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
799 税込879
当日出荷

エビス(水平器)4本線円柱気泡管JL32
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)2 厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ9.5×32 高さ(mm)10 質量(g)32 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
399 税込439
当日出荷

エビス(水平器)カメラ気泡管
カメラ用気泡管
材質本体:アクリル樹脂 長さ(mm)33 厚さ(mm)15 高さ(mm)40 質量(g)50 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

エビス(水平器)勾配角気泡管
3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
用途機器取付用気泡管 長さ(mm)10 厚さ(mm)15 寸法(mm)15×15×55 高さ(mm)15 質量(g)55 感度(mm/m)0.15=0.0086°
1個
799 税込879
翌々日出荷

機器取付用気泡管
長さ(mm)7 厚さ(mm)15 高さ(mm)15 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)46 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
499 税込549
翌々日出荷

エビス(水平器)6本線角気泡管
機器取付用気泡管
長さ(mm)10 厚さ(mm)15 寸法(mm)15×15×55 高さ(mm)15 質量(g)55 感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
759 税込835
翌々日出荷

機器取付用気泡管
長さ(mm)2 厚さ(mm)20 高さ(mm)20 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)8 感度(mm/m)0.40=0.0229°
1個
659 税込725
翌々日出荷

エビス(水平器)6本線丸気泡管
機器取付用気泡管
長さ(mm)13 厚さ(mm)36 寸法(mm)Φ36×15 高さ(mm)36 質量(g)15 感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
759 税込835
翌々日出荷

カメラ用気泡管
材質本体:アクリル樹脂 長さ(mm)36 厚さ(mm)15 高さ(mm)42 質量(g)50 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

機器取付用気泡管
長さ(mm)10 厚さ(mm)15 高さ(mm)16 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)46 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
599 税込659
翌々日出荷

機器取付用気泡管
長さ(mm)2 厚さ(mm)17 高さ(mm)17 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)8 感度(mm/m)0.40=0.0229°
1個
659 税込725
翌々日出荷

エビス(水平器)6本線円柱気泡管JL32
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)2 厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ9.5×32 高さ(mm)10 質量(g)32 感度(mm/m)0.35=0.0201° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
499 税込549
翌々日出荷

エビス(水平器)4本線円柱気泡管JL40
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)3 厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ9.5×40 高さ(mm)10 質量(g)40 感度(mm/m)0.35=0.0201° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
499 税込549
翌々日出荷

機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
用途 長さ(mm)1 厚さ(mm)4 寸法(mm)3.5×9.5×25 高さ(mm)10 質量(g)25 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
459 税込505
翌々日出荷

エビス(水平器)6本線円柱気泡管L40L
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)5 厚さ(mm)12 寸法(mm)Φ12.2×40 高さ(mm)12 質量(g)40 感度(mm/m)0.35=0.0201° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
559 税込615
翌々日出荷

エビス(水平器)4本線円柱気泡管L40L
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)5 厚さ(mm)12 寸法(mm)Φ12.2×40 高さ(mm)12 質量(g)40 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
499 税込549
翌々日出荷

エビス(水平器)4本線丸気泡管
機器取付用気泡管
長さ(mm)13 厚さ(mm)36 寸法(mm)Φ36×15 高さ(mm)36 質量(g)15 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
659 税込725
8日以内出荷

インパクトドライバ本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。インパクトドライバ取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)28 厚さ(mm)67 高さ(mm)44 質量(g)80 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm)100 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂 長さ(mm)100 厚さ(mm)16 高さ(mm)43 質量(g)76 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライバドリル本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。(胴体径60mm~80mm対応)。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。ドライバドリル取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)31 厚さ(mm)67 高さ(mm)55 質量(g)98 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

エビス(水平器)トビレベル ホワイト
メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コードとカラビナに対応するシャックル付です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に 材質ポリカーボネイト樹脂 長さ(mm)100 厚さ(mm)16 気泡管:赤 高さ(mm)43 質量(g)81 タイプ気泡管型 感度(mm/m)0.50=0.0286° 目盛水平、垂直 精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

スタンダード型水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。高精度気泡管
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型シャックルでスピーディーに収納と取出しが出来ます。●水平気泡管は拡大レンズ付きで、精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。●測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定 材質本体:アルミニウム。キャップ:PC樹脂。気泡管:アクリル樹脂(PMMA)。シャックル:真鍮。 気泡管:ブルー 質量(g)185 タイプ4本線レンズ付アクリル水平気泡管、蓄光シート:あり、マグネット:1か所 感度(mm/m)0.50=0.0286° 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×51×19.5 仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ 色(本体)ブラック 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ストラップ付で持ち運びに便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。丸型気泡管付で水平面の測定が出来ます。
用途水平・垂直・前後左右測定の測定 材質ABS樹脂、4本線アクリル気泡管、丸型アクリル気泡管 長さ(mm)87 厚さ(mm)17 シャンパンゴールド 高さ(mm)42 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で1.5/1000・3/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器 材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)100 高さ(mm)30 使用温度範囲(℃)-5~50 使用電池9V6P型乾電池×1個 最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1% 気泡管感度0.06mm/m=0.0033° 気泡管精度±0.17mm/m=±0.0095°以内 表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°) 安定時間(秒)表示:10秒間
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器 材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)100 高さ(mm)30 使用温度範囲(℃)-5~50 使用電池9V6P型乾電池×1個 最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1% 気泡管感度0.10mm/m=0.0057° 気泡管精度±0.29mm/m=±0.0164°以内 表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°) 安定時間(秒)表示:10秒間
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネックストラップ付き水平器。ストラップ付なので持ち運びに便利です。丸型気泡管付で水平の測定等に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。パイプ測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)44 厚さ(mm)42 高さ(mm)17 材質(本体)アルミニウム 質量(g)87 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ベーシックレベル・ブラックシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エビス(水平器)塩ビ管用水平器
塩ビ管に簡単装着!。塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。塩ビ管等に取り付けて、両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。反転測定可能。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。パイプ測定可能。丸型アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き
厚さ(mm)65 感度(mm/m)(水平気泡管)0.35=0.0201°、(垂直気泡管)0.50=0.0286° 精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(垂直気泡管)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックレベル・ホワイトシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エビス(水平器)ポストレベル
取付バンドがセットになった鉛直出し用レベル。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンドがセットになっています。前後左右測定可能。取付バンド付
長さ(mm)101 厚さ(mm)120 高さ(mm)115 材質(本体)ABS樹脂・ゴム磁石 質量(g)80 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

エビス(水平器)フォークレベル180mm
フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!。フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付。超強力磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂 長さ(mm)160 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 質量(g)180 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エビス(水平器)G-レベル・土木用
G-レベル・土木用シリーズは、衝撃に強く、機能性に優れた水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。 。各種プロテクターが落下時の衝撃をより緩衝し、建材を傷つけません。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂 厚さ(mm)56 高さ(mm)28 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エビス(水平器)ライトレベル
LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂 長さ(mm)243 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 質量(g)300 感度(mm/m)0.35=0.0201° 電池単4形乾電池 2本使用 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

エビス(水平器)手すりレベル
手すり等に取り付けて両手ハンドフリーで測定、及び取り付けができます。丸型気泡管で柱の鉛直出しができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平・垂直方向360°測定可能。パイプ・ポール測定可能
厚さ(mm)56 材質(本体)特殊樹脂 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。6本線アクリル垂直気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直、勾配測定に 材質アルミ 高さ(mm)51 厚さ(mm)19.5 タイプ気泡管型 目盛水平、垂直、1/100、2/100 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビス(水平器)G-レベル・建築用
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トビ・ボックスレベルに45°気泡管が付いて登場!。両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出しができます。水平・垂直・45°は精度調整機構付で便利です。測定基準面がV溝付なのでパイプ等の測定ができます。45°付で法勾配の測定に大変便利です。測定基準面に磁石が付いているので、単管工事に便利です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。アルミ合金押出材硬化処理。アルマイト・クリアー塗装仕上げ。4本線レンズ付きアクリル水平気泡管。4本線アクリル垂直気泡管・45°気泡管。パイプ測定可能。蓄光付。超強力磁石:1個付。45°付
長さ(mm)223 厚さ(mm)20 高さ(mm)230 質量(g)51 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
3,588 税込3,947
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング