パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付きです。腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付きです。変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
用途水平・垂直・45°の測定に。
仕様サイドプロテクターあり
材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)22
高さ(mm)50
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
測定面形状V字溝
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水準器/水平器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。