1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付きです。腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付きです。変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
用途水平・垂直・45°の測定に。 仕様サイドプロテクターあり 材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)22 高さ(mm)50 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 測定面形状V字溝
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング