水平器・レベル :「アクリル硬化樹脂」の検索結果
樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。6本線気泡管は、勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。精度の調整機構付で大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平気泡管は拡大レンズ付きで見やすいです。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定に。
トラスコ品番410-5249
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂
長さ(mm)450
厚さ(mm)19.5
色【気泡管】グリーン
高さ(mm)51
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
色(本体)シルバー
マグネット2ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。