水平器・レベル :「エビス 気泡管」の検索結果

特価
本日11月13日(木)は、測量用品(土木/建設)カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。6本線気泡管は、勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。精度の調整機構付で大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平気泡管は拡大レンズ付きで見やすいです。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定に。 トラスコ品番410-5249 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂 長さ(mm)450 厚さ(mm)19.5 【気泡管】グリーン 高さ(mm)51 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201° 色(本体)シルバー マグネット2ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

Ebisu Diamondケガキレベル
サイドキャップがフラットなので、直角部分のケガキができる。拡大レンズ付で大変見やすく、精度の調整機溝付でなので調整が可能。蓄光付なので、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光するので見やすい。垂直気泡管が付いているので、柱や壁面の鉛直出しが行え、こちらにも精度の調整機溝付が付いているので調整可能。測定基準面がV溝なので、パイプ等の測定も可能。
用途直角部分のケガキやパイプ等の測定に。 仕様アルミ合金押出材硬化処理・4本線アクリル気泡管・蓄光付 シルバー タイプ多用途用 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 仕上アルマイト・カラー塗装
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平・鉛直・2勾配表示ができるスロープレベルトライがさらにコンパクトになり登場。1mにつき1cmの勾配と、1mにつき2cmの勾配を図ることができ、水平にも対応。測定基準面がV溝付なので、パイプ等の測定がやりやすい。柱・パイプの鉛直出しが簡単にできる。
用途1mにつき1cmの勾配と、1mにつき2cmの勾配を図ることができ、水平にも対応。 仕様パイプ測定可能・ABS樹脂カバー・2勾配測定可能・4本線アクリル気泡管 材質カバー:ABS樹脂 寸法(mm)70×29×27 シルバー、気泡管:グリーン 精度±2.50mm=±0.1432°以内 表面処理アルミ合金押出材硬化処理 感度0.50mm/m=0.0286° 計測内容水平・鉛直・勾配1/50・1/100 気泡管4個
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)