水平器・レベル :「排水勾配器」の検索結果
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
330(1)
450(1)
500(1)
こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746°
材質アルミ
測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
排水管勾配に!
超大型気泡管搭載で視認性抜群!作業効率が一気にアップ!!
1台で4測定可能!
水平、1/50、1/75、1/100測定可能
質量(g)500
呼び寸法(mm)500
材質(フレーム)箱型アルミフレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面
気泡管カマボコ型レンズ気泡管・4本目盛入・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・感度0.5mm/m=0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・気泡管の比較:上:GL-25U、下:MGL-500
アズワン品番65-2053-89
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
水平と勾配1台で2役!!。水平・垂直 45°気泡管
仕様※校正証明書発行可能
材質本体:アルミ / ABS樹脂、気泡菅:アクリル樹脂
寸法(mm)175
質量(kg)148
気泡管感度:0.5mm/m=0.0286°、精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内
入数10
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。