「呼び寸法(mm)」から絞り込む
イージーレベルアカツキ製作所(KOD)翌日出荷から5日以内出荷
ポケット水平器から新カラーが登場!
マグネット搭載型で、簡易作業やDIYに最適!
仕様校正証明書発行可能質量(g)60本体寸法(mm)85精度±1.74mm/m=±0.1°/m以内感度0.6mm/m = 0.0033°/mRoHS指令(10物質対応)対応
電工マグネレベルアカツキ製作所(KOD)当日出荷から7日以内出荷
スイッチボックスの取付枠の垂直出し、メタモール、レースウェイ等の工事施工に!
スライド式強力マグネット
材質アクリル樹脂製寸法(mm)15×25×95質量(g)60精度2本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)RoHS指令(10物質対応)対応
床下配管用 排水勾配器アカツキ製作所(KOD)翌日出荷
水平と勾配1台で2役!!水平・垂直 45°気泡管
仕様※校正証明書発行可能材質本体:アルミ / ABS樹脂、気泡菅:アクリル樹脂寸法(mm)175質量(kg)148気泡管感度:0.5mm/m=0.0286°、精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内入数10
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
ページ: 1/ 3
気泡管はくでん税込¥252~¥229~
エアコンレベルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)税込¥4,068¥3,698
レベルニックSK(新潟精機)税込¥175,780¥159,800