水平器・レベル :「気泡管」の検索結果
関連キーワード
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
100(6)
150(11)
230(15)
300(13)
380(11)
450(14)
600(11)
750(6)
900(11)
1200(5)
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき
種別アルミマグネット付(箱型)水平器
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
RoHS指令(10物質対応)対応
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき
種別アルミマグネット付(箱型)水平器
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
RoHS指令(10物質対応)対応
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。
水平、垂直、45°測定可能。
材質Iビーム型フレーム、V溝付測定面、表面アルマイト処理、押出し成型材熱硬化処理
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m = 0.0286°
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力マグネットを搭載した、45°気泡管付きポケット水平器です。ボディは衝撃に強く、水平器気泡管は見易いデカ気泡管です。
用途設置工場や、鉄管組立工場に。
材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
仕様落下防止コード、カラビナ取付対応型
長さ(mm)160
高さ(mm)43
質量(g)140
精度±1.7mm/m=±0.0984°以内
感度0.57mm/m=0.0328°
マグネット2ヵ所
2018年トラスコ掲載ページ1 2093
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。
暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管)
水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ)
精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。
垂直測定用端面マドつき。
用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。
種別アルミマグネット付(箱型)水平器
材質アルミ
こんなお得な商品も!
アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
色(本体)シルバー
アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。
2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に
仕様ストラップ付
寸法(mm)16×20.5×60.5
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
色(本体)シルバー
超強力マグネット搭載!気泡管が大きくむき出しで見やすい!一体型成型で丈夫で衝撃に強い!
レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載!
仕様落下防止コード取付可
質量(g)80
寸法(mm)100
感度(mm/m)0.57=0.0328°
精度(mm/m)±1.7=±0.0984°以内
RoHS指令(10物質対応)対応
I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入
種別アルミ製(箱型)水平器
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
RoHS指令(10物質対応)対応
過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP!
水平気泡サイズ2.3倍
水平気泡サイズ1.8倍
(メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍)
(メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面
気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なし
グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力マグネット搭載!気泡管が大きくむき出しで見やすい!一体型成型で丈夫で衝撃に強い!
レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載!
仕様落下防止コード取付可、45度測定気泡管付
寸法(mm)160
質量(g)135
感度(mm/m)0.57=0.0328°
精度(mm/m)±1.7=±0.0984°以内
RoHS指令(10物質対応)対応
気泡がデカい。
見やすい。
測りやすい。
過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP!
水平気泡サイズ2.3倍
水平気泡サイズ1.8倍
(メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍)
(メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面
気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なし
グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい大型気泡管を搭載しています。
仮枠大工さんに便利な垂直窓付きです。
用途大工工事、機械据付、排水工事その他全般。
呼び寸法(mm)1200
精度±1.7mm/m=±0.0984°以内
感度0.57mm/m=0.0328°
寸法(mm)長さ1200×高さ50.5×厚み19
材質(本体)アルミ
材質(気泡管)アクリル樹脂
2軸測定 振替不要!!
丸型気泡管搭載
材質(フレーム)アルミ、(カバー)ABS樹脂
仕様校正書発行可
寸法(mm)230
質量(g)270
精度(水平・垂直)±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度(水平・垂直)0.5mm/m=0.0286°、(丸型)1.33mm/m=0.0764°
RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。
端面カバー搭載で丈夫です。
大型気泡管で見やすい。
用途水平・垂直・45°の測定。
感度0.5mm/m=0.0286°
材質(本体)アルミニュウム
材質(気泡管)アクリル樹脂
I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入
種別アルミ製(箱型)水平器
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)19
高さ(mm)50.5
水平と勾配1台で2役!!。水平・垂直 45°気泡管
仕様※校正証明書発行可能
材質本体:アルミ / ABS樹脂、気泡菅:アクリル樹脂
寸法(mm)175
質量(kg)148
気泡管感度:0.5mm/m=0.0286°、精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内
入数10
超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版です。見易いデカ気泡管です。
用途高所での作業に。鉄管組立、工事に。水平・垂直の測定に。
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)19
高さ(mm)50.5
マグネットなし
3つの異なる色・デザインを採用
水平・垂直 45°気泡管
V溝測定面マグネット搭載。ポケット収納しやすい端面形状。
材質気泡菅:アクリル樹脂
寸法(mm)38×17×230
材質(本体)アルミ、ABS樹脂
質量(g)150
呼び寸法(mm)230
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.72MB)
230mm・水平・垂直・45°気泡管付き水平器。職人~DIYと幅広いユーザーに使用されます。カラビナを着脱しやすい大型通し孔!。アルミ骨格で強度抜群!。強力マグネット付き。腰袋に収納しやすい流線形
質量(g)150
呼び寸法(mm)230
感度(mm/m)0.5=0.0286°
精度(mm/m)±1.5=±0.0859°
RoHS指令(10物質対応)対応
・フレーム
Iビーム型フレーム
V溝つき測定面
表面アルマイト処理
押し出し成型材熱硬化処理
・気泡管
チューブ型樹脂製気泡管
4本目盛入
精度精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
感度感度0.66mm/m=0.0382°
仕様マグネット3箇所付
幅(mm)26
高さ(mm)56
材質(本体)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダーマグネット吸着保持!ホルダー装着で快適作業。
使い勝手に応じた収納方向。レンズ効果で見やすい水平気泡管。
シルバー目盛り線で視認性良好!強力Wマグネット付!
仕様ベルト通し穴、水平保持鉄板、安全コード取付穴
寸法(mm)(本体)150、(ホルダーセット)185
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベルの標準品。使い勝手抜群の水平・垂直・45°測定用気泡管付き。
フレーム
Iビーム型フレーム
表面アルマイト処理
押出し成型材熱硬化処理
マグネット付き
仕様4本目盛入り
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管チューブ型樹脂製気泡管
フレーム(mm)25×52
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管勾配に!
超大型気泡管搭載で視認性抜群!作業効率が一気にアップ!!
1台で4測定可能!
水平、1/50、1/75、1/100測定可能
質量(g)500
呼び寸法(mm)500
材質(フレーム)箱型アルミフレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面
気泡管カマボコ型レンズ気泡管・4本目盛入・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・感度0.5mm/m=0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・気泡管の比較:上:GL-25U、下:MGL-500
アズワン品番65-2053-89
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746°
材質アルミ
測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
定規がレベルになります。
アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。
感度0.5mm/m = 0.0286°
寸法(mm)15×25×70
寸法(Φ×mm)8×25、8×13(気泡管)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(フレーム)鋳鉄製
フレームIビーム型フレーム、ニッケルメッキ仕上(フルメッキ)、V溝測定面
気泡管4本目盛入、水平精度補正機構付
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製で高品質
超低価格のアルミレベル
材質アルミ
フレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面
気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
吸着力(kN)0.22(2か所付の場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
水平・垂直・45°が測定可能!
測定面強力マグネット付
寸法(mm)15×35×100
仕様測定面強力マグネット付き
材質(本体)アクリル樹脂製
気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)2本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±2.50mm/m=±0.0143°以内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スイッチボックスの取付枠の垂直出し、メタモール、レースウェイ等の工事施工に!
スライド式強力マグネット
材質アクリル樹脂製
寸法(mm)15×25×95
質量(g)60
精度2本目盛入
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン取付時の据付板のレベル測定を行う際水平器を使用いたします。据付板の種類は各メーカー違い、上の画像のように水平器を置くスペースのある背板もあれば、上部に水平器を置くスペースがあるものもございます。230mmの水平器がよく使われているのですが、メーカーは腰袋に収納しやすい形状(167mm)から使用時に両サイドスライドして230mmに伸びる製品を発売いたします。測定面にマグネットが2箇所ついており、置いて使用、マグネットを使い面での使用もできます。また製品は伸ばさない状態でも使用できます。上の画像のように据付板、ドライバー、水平器、ビスなど持つものが多くなる為、本製品のようなコンパクトでマグネット付の製品は使用しやすいのが特徴になります。エアコン取付時以外でも水平器として水平のみ様々な用途で使用できる製品になります。エアコンの取り付け時、背板の水平基準面(約230mm)を十分に使って水平測定できるよう、本体左右がスライドします。ペンクリップ付で携帯に便利です。落下時に床を傷つけにくい ABS樹脂製。エアコン取り付け用の背板の水平測定、狭い場所の水平測定などに
材質本 体 :ABS 樹脂
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管 : アクリル樹脂
関連資料(3.43MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
日本製で高品質
超低価格のアルミレベル
仕様大型チューブ型気泡管、垂直気泡管
材質アルミ
フレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入
RoHS指令(10物質対応)対応
4本目盛入
蓄光シートつき
トルクス仕様ネジ(ドライバー10番)
精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く)
垂直測定用端面マドつき
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。