水平器・レベル :「水平器 小型 デジタル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!
質量(g)120
使用温度範囲(℃)0~+50
角度の測定範囲(°)0~90×4
分解能0.05°(1.0mm/m)
電池単4電池×2本
モード角度°mm/m、in/F
サイズ(mm)61×58×38
アズワン品番64-8493-52
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth接続
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
2軸精密デジタル平型水準器
1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP!
2軸同時測定
モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示
モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属)
MEMSセンサー搭載
材質PC ABS/アルミニウム
仕様自己構成機能○
付属品専用ケース
寸法(mm)50×38×150
質量(g)500
電源単三電池×2本(USBにて給電可能)
表示LED
接続Blouetooth(15mまで)
機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正
使用環境温度(℃)-10~+50
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水準器/水平器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。