水平器・レベル :「水準器 校正」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2軸測定 振替不要!!
丸型気泡管搭載
材質(フレーム)アルミ、(カバー)ABS樹脂
仕様校正書発行可
寸法(mm)230
質量(g)270
精度(水平・垂直)±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度(水平・垂直)0.5mm/m=0.0286°、(丸型)1.33mm/m=0.0764°
RoHS指令(10物質対応)対応
2軸精密デジタル平型水準器
1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP!
2軸同時測定
モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示
モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属)
MEMSセンサー搭載
材質PC ABS/アルミニウム
仕様自己構成機能○
付属品専用ケース
寸法(mm)50×38×150
質量(g)500
電源単三電池×2本(USBにて給電可能)
表示LED
接続Blouetooth(15mまで)
機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正
使用環境温度(℃)-10~+50
ポケット水平器から新カラーが登場!
マグネット搭載型で、簡易作業やDIYに最適!
仕様校正証明書発行可能
質量(g)60
本体寸法(mm)85
精度±1.74mm/m=±0.1°/m以内
感度0.6mm/m = 0.0033°/m
RoHS指令(10物質対応)対応
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。