水平器・レベル :「硬化剤 樹脂」の検索結果
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
100(1)
220(1)
給排水工事で5勾配・水平の測定が可能!!。柱・パイプの鉛直出しが簡単にできます。アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、ABS樹脂カバー、5勾配測定可能、パイプ測定可能
用途給排水工事用
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)28.0×27.0×120
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラーと気泡管カラーが選べます。
用途設備レベル。
呼び寸法(mm)100
精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°
色ブラック(本体)、ブルー(気泡管)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
表面処理アルミ合金押出材硬化処理
材質(カバー)ABS樹脂
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
用途ディレクターレベル。
呼び寸法(mm)220
精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内(水平気泡管・垂直気泡管)
感度(mm/m)0.35mm/m=0.0201°(水平気泡管)、0.5mm/m=0.0286°(垂直気泡管)
色スケルトンブルー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
表面処理アルミ合金押出材硬化処理
材質(カバー)ABS樹脂
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。