絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(1)
  • エビス(水平器)(131)
  • アカツキ製作所(KOD)(64)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(23)
  • アックスブレーン(21)
  • SK11(16)
  • エスコ(15)
  • SK(新潟精機)(15)
  • KAPRO(15)
  • WORKERZ EXIT(15)
  • SOLA(9)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • 大平産業(8)
  • 関東測機社(7)
  • イチネンTASCO(6)
  • TRUSCO(5)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • マーベル(5)
  • MAPO(マポ)(5)
呼び寸法(mm)
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 200(4)
  • 300(6)
  • 380(4)
  • 450(6)
  • 600(6)
  • 900(4)
  • 1200(4)
  • 1500(4)
  • 1800(4)
材質
  • アルミ(15)
  • 樹脂(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
150(3)
200(4)
300(6)
380(4)
450(6)
600(6)
900(4)
1200(4)
1500(4)
1800(4)
ブルーレベル Pro2 マグネット付 シンワ測定ブルーレベル Pro2 マグネット付シンワ測定(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
プロ仕様の水平器。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。 強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
ブルーレベル Basic マグネット付 シンワ測定ブルーレベル Basic マグネット付シンワ測定(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付 シンワ測定ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付シンワ測定(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 強力マグネット付です。
質量(g)70呼び寸法(mm)100本体寸法(mm)100×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
ブルーレベルJr.2 150mm マグネット付 シンワ測定ブルーレベルJr.2 150mm マグネット付シンワ測定
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
質量(g)110呼び寸法(mm)150本体寸法(mm)150×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
ブルーレベル Basic シンワ測定ブルーレベル Basicシンワ測定(1件のレビュー)
989税込1,088
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
ブルーレベルJr.2 200mm マグネット付 シンワ測定ブルーレベルJr.2 200mm マグネット付シンワ測定
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
質量(g)135呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
ブルーレベル Pro2 シンワ測定ブルーレベル Pro2シンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル仕様V字型溝付き材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液厚さ(mm)26高さ(mm)56感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
ミニレベル Revo シンワ測定ミニレベル Revoシンワ測定(7件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
ブルーレベルJr.2 100mm シンワ測定ブルーレベルJr.2 100mmシンワ測定(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。
用途ケガキ作業、高さ測定などに。質量(g)60呼び寸法(mm)100本体寸法(mm)100×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
ハンディレベル MEGA-MAG シンワ測定ハンディレベル MEGA-MAGシンワ測定(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
吸着力3倍(従来品比)の超強力マグネット付で鉄骨工事に最適です。カラビナや落下防止コードを取り付けられる両端ステンフック付。±1mm/mの高精度です。蓄光シート付水平気泡管です。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°材質本体:アルミ・ABS樹脂、フック:ステンレス、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
ブルーレベル Jr.2 マグネット付 シンワ測定ブルーレベル Jr.2 マグネット付シンワ測定
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
ブルーレベルJr.2 150mm シンワ測定ブルーレベルJr.2 150mmシンワ測定(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。
質量(g)90呼び寸法(mm)150本体寸法(mm)150×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
ブルーレベルJr.2 200mm シンワ測定ブルーレベルJr.2 200mmシンワ測定
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。
質量(g)115呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
スリムレベル 200mm マグネット付 シンワ測定スリムレベル 200mm マグネット付シンワ測定(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
携帯に便利でサッと使えるスリム形状の水平器です。 幅40mm厚さ14mmのスリムボディでポケットや腰袋にすっぽり収まります。使いたい時にスッと取り出せるサイズです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 暗いところでも水平気泡管の下にある蓄光シートが光ることで読み取れます。 視認性抜群。ラインが見やすいブルーアイを採用しました。
呼び寸法(mm)200精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)ABS樹脂質量(g)68本体寸法(mm)200×40×14材質(気泡管)アクリル樹脂材質(液体)石油系液
ブルーレベル Jr.2 シンワ測定ブルーレベル Jr.2シンワ測定
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。
スリムレベル  200mm  白  背面マグネット付 シンワ測定スリムレベル 200mm 白 背面マグネット付シンワ測定(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から15日以内出荷
携帯に便利なスリム形状のレベルです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 位置出し調整に便利な背面マグネット付です。 45°の気泡管が付いています。 蓄光シート付気泡管です。
用途鉄骨・建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付などの工事、日曜大工などの作業で水平・垂直・45°の確認に。呼び寸法(mm)200精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)200×40×15質量(g)75
仮設工レベル JUST-MAG シンワ測定仮設工レベル JUST-MAGシンワ測定
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
仮設工事に特化 ラクラク着脱 JUST-MAG強力過ぎないマグネット(単管吸着10N)でスムーズに単管から着脱できます。不安定な足場でストレスなく作業できます。※一定の条件下による社内テストの結果です。全ての条件下での結果を保証するものではありません。3枚ヨーク付ネオジム磁石で磁束が密集しているため、狭い範囲で強力に吸着します。腰回りに付けてもマグネット面以外は磁力の影響が少なく、周りの工具や足場に干渉しません。単管の形状に合わせたラウンド型測定面なのでマグネットがより強力に吸着します。アルミ+エラストマー樹脂製で、落としても壊れにくい頑強フックです。フックは大型なのでひねるだけでカラビナから片手で外せ、ラクに着脱できます。気泡管を衝撃から守るガードフレーム付です。高精度とコンパクトサイズを両立しました。クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。
用途水平、垂直の確認に。建築現場での足場作業に。仕様蓄光シート付気泡管あり材質本体:アルミ、エラストマー樹脂/フック:アルミ/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)マイナス20~50感度0.35mm/m=0.0201°マグネット
仮設工レベル STRONGーMAG シンワ測定仮設工レベル STRONGーMAGシンワ測定
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
仮設工事に特化 叩いても落ちない STRONG-MAGハンマーで単管を叩いた際の強い衝撃でも落ちない業界最強マグネット(単管吸着170N)で、絶対に落としたくない場所での作業に適しています。※一定の条件下による社内テストの結果です。全ての条件下での結果を保証するものではありません。3枚ヨーク付ネオジム磁石で磁束が密集しているため、狭い範囲で強力に吸着します。腰回りに付けてもマグネット面以外は磁力の影響が少なく、周りの工具や足場に干渉しません。単管の形状に合わせたラウンド型測定面なのでマグネットがより強力に吸着します。アルミ+エラストマー樹脂製で、落としても壊れにくい頑強フックです。フックは大型なのでひねるだけでカラビナから片手で外せ、ラクに着脱できます。気泡管を衝撃から守るガードフレーム付です。高精度とコンパクトサイズを両立しました。クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。
用途水平、垂直の確認に。建築現場での仮囲い作業に。仕様蓄光シート付気泡管あり材質本体:アルミ、エラストマー樹脂/フック:アルミ/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)マイナス20~50感度0.35mm/m=0.0201°マグネット
ハンディレベル Revo シンワ測定ハンディレベル Revoシンワ測定
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型気泡管で見やすいです。V溝測定面で、パイプも測定できます。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル寸法(mm)72.5×72.5×18気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内気泡管感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液質量(g)32
水平器・レベル