水平器・レベル :「便利管」の検索結果
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
200(1)
携帯に便利なスリム形状のレベルです。
測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。
位置出し調整に便利な背面マグネット付です。
45°の気泡管が付いています。
蓄光シート付気泡管です。
用途鉄骨・建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付などの工事、日曜大工などの作業で水平・垂直・45°の確認に。
呼び寸法(mm)200
精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
寸法(mm)200×40×15
質量(g)75
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。