水平器・レベル :「水平 測定器」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
200(1)
300(2)
380(2)
450(2)
600(2)
900(2)
1200(2)
1500(2)
1800(2)
携帯に便利でサッと使えるスリム形状の水平器です。
幅40mm厚さ14mmのスリムボディでポケットや腰袋にすっぽり収まります。使いたい時にスッと取り出せるサイズです。
測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。
暗いところでも水平気泡管の下にある蓄光シートが光ることで読み取れます。
視認性抜群。ラインが見やすいブルーアイを採用しました。
呼び寸法(mm)200
精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)68
本体寸法(mm)200×40×14
材質(気泡管)アクリル樹脂
材質(液体)石油系液
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プロ仕様の水平器。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
仕様V字型溝付き
材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
厚さ(mm)26
高さ(mm)56
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。