水平器・レベル :「タジマ 水平 器」の検索結果
関連キーワード
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
100(1)
150(1)
230(1)
300(1)
380(1)
450(1)
600(1)
750(1)
900(1)
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)
材質(本体)アルミニウム
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。