水平器・レベル :「金属測定器」の検索結果
関連キーワード
金属加工時の曲げ角度や溶接角度等の角度測定に最適です。水平基準絶対0°調整済で使用前の校正作業が不要です。画面の角度を90°まで6段階で変更可能です。マグネット&V溝で丸棒や金属壁面にも安定設置です。絶対測定で水平・垂直を測る、水準器や下げ振りの仕事を1台で行えます。高速反応で測定をスムーズにする、高感度センサー搭載しています。数値を固定できるホールド機能です。比較測定角と水平基準角を同時に表示です。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として。
セット内容単4形乾電池x2
電源単4形乾電池×2(テスト用付属)
最小読取値(°)0.1
角度の測定範囲(°)±180.0
繰返し精度(°)0.1
読取精度±0.2°
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。