8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746° 材質アルミ 測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計 長さ(mm)250 測定範囲130°-0°-130° 材質(本体)ABS樹脂 精度±1° 最小読取値(°)2 目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し) 材質(気泡管)アクリル
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイアル(気泡管)は白い枠に囲まれており、薄暗い場合でも気泡が見やすくなっています。 マグネット付で大変便利。 4つの気泡管付で勾配測定も可能。 両サイドのエンドキャップが衝撃から本体を守ります。 底面Vカットのフレームはパイプにぴったり合います。 フレームはアルミ製。
全長(mm)300
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

水平、垂直、1/50、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、蓄光板、ワイドベ-ス付。
用途スロ-プレベル。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックスデジレベル250
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40 呼び寸法(mm)250 最小表示0.05°、0.08%、1mm/m 精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度) 計測範囲4×90°(0~360°) 気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m マイゾックスコード222370
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。マグネット付。
用途コンパクトスロ-プレベル。 呼び寸法(mm)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

材質アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー 仕様高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示 トラスコ品番855-5915 長さ(mm)1000 シルバー 精度±0.17mm/m=±0.0095°以内 感度0.06mm/m=0.0033° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

材質アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー 仕様高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示 トラスコ品番855-5914 長さ(mm)1000 シルバー 精度±0.29mm/m=±0.0164°以内 感度0.10mm/m=0.0057° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング