デジタル水平器 :「直角度測定器」の検索結果
手軽に使えるミニサイズ、4面マグネット付き。
バッグライト付の大画面で、読み取りしやすい。
ゼロ設定、ホールド機能付き、自動電源オフ、数値反転機能付き。
携帯に便利な収納ケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに
仕様4面マグネット付
付属品取扱説明書、収納ケース
材質アルミ(本体)
測定範囲90°×4面(360°)
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~50
電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
精度±0.2°
最小読取値(°)0.05
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×32
オートパワーオフ5分
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。