デジタル水平器 :「安全用」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
緑色LED表示。反転液晶表示。レーザー内蔵。レーザー照射高。マグネットV字溝。吊り下げ部。比較表示モード。防塵・防水IP54相当
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単4乾電池×2本
精度レーザー照射:±2mm/5m (十字ラインレーザー中心点)
表示LED表示(°、%、mm/m切替可能)ブザー音(OFF可能)
光源635nm 赤色半導体レーザー
防塵防水性能IP54相当
オートパワーオフ有 最後に操作又は静止後約20分
光出力2.5mW以下 クラス2
警告電池残量:有(液晶表示)
検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°
モード角度表示:通常モード、比較モード切替可、4方向90°、2方向180°切替可
使用範囲(m)レーザー:約5 (屋内使用時) ※一般的な照射下での到達距離です
検出角度範囲(°)360(4方向90及び8方向100%表示) (2方向180及び8方向100%表示)
最小表示(°)0.05(%表示は0.05単位で換算して小数第2位まで表示)(mm/m表示は 0.05単位で換算して整数で表示)
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水準器/水平器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。