デジタル水平器 :「校正証明書」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑色LED表示。反転液晶表示。レーザー内蔵。レーザー照射高。マグネットV字溝。吊り下げ部。比較表示モード。防塵・防水IP54相当
使用温度範囲(℃)0~+40 電源単4乾電池×2本 精度レーザー照射:±2mm/5m (十字ラインレーザー中心点) 表示LED表示(°、%、mm/m切替可能)ブザー音(OFF可能) 光源635nm 赤色半導体レーザー 防塵防水性能IP54相当 オートパワーオフ有 最後に操作又は静止後約20分 光出力2.5mW以下 クラス2 警告電池残量:有(液晶表示) 検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2° モード角度表示:通常モード、比較モード切替可、4方向90°、2方向180°切替可 使用範囲(m)レーザー:約5 (屋内使用時) ※一般的な照射下での到達距離です 検出角度範囲(°)360(4方向90及び8方向100%表示) (2方向180及び8方向100%表示) 最小表示(°)0.05(%表示は0.05単位で換算して小数第2位まで表示)(mm/m表示は 0.05単位で換算して整数で表示)
1台ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)