デジタル水平器 :「デジタル 角度計」の検索結果
関連キーワード
360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。
任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。
寸法(mm)153×48×31
種別デジタル傾斜レベル
測定範囲360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。