デジタル傾斜レベル PRO-3600大菱計器製作所当日出荷
360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。
任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。
寸法(mm)153×48×31種別デジタル傾斜レベル測定範囲360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295gRoHS指令(10物質対応)対応
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
ページ: 1/ 3
気泡管はくでん税込¥252~¥229~
レベルニックSK(新潟精機)税込¥175,780¥159,800
エアコンレベルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)税込¥4,068¥3,698