防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル
気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
防塵防水性能IP65相当
オートパワーオフ約10分
電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)
使用温度範囲(℃)-10~50
材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内
表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°
防塵防水性能IP65相当
オートパワーオフ無操作状態で約10分後
電源リチウムイオン電池(内蔵)
バッテリー容量(mAh)300
連続使用時間(時間)約30
使用温度(℃)-10~50
材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。
材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
電源リチウムイオン電池(内蔵)
使用温度(℃)-10~50
連続使用時間(時間)約30
表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°
防塵防水性能IP65相当
オートパワーオフ無操作状態で約10分後
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内
バッテリー容量(mAh)300
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。