2ページ目: デジタル水平器

47件中 4147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RED digital  デジタルレベル SOLARED digital デジタルレベルSOLA
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
・Bluetooth機能付き、SOLA専用アプリに接続可能。・国内電波法適用技適マーク取得済み。・測定公差0.05°(0 ~ 90°)・表示可能な各種傾斜表記: °、%、mm/m・測定値転送のためのHold(ホールド)機能付き。・保護等級:IP65
MP用レンズ レンズ枠、止めネジ付 MP-L 丸井計器MP用レンズ レンズ枠、止めネジ付 MP-L丸井計器
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
仕様●適用機種:MPシリーズ●コード番号:119-0164197アズワン品番67-4835-11
2軸超精密デジタル傾斜計 アカツキ製作所(KOD)2軸超精密デジタル傾斜計アカツキ製作所(KOD)
859,800税込945,780
1台
翌々日出荷
2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計です。 振動計内蔵です。 PCと接続USBケーブルもしくはBluetooth(別途ソフトウエアが必要)にて接続可能です。(DWL-2000XYはBluetooth不可) 校正証明書付属です。
用途工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに仕様USBにて給電可能トラスコ品番797-2997材質ABS/鋳鉄長さ(mm)188厚さ(mm)37質量(kg)1高さ(mm)62電源単4アルカリ電池×4本(付属)精度デジタル表示:0~1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec)マグネットなし
デジタル曲げ角度計 東栄工業デジタル曲げ角度計東栄工業
45,980税込50,578
1セット
12日以内出荷
ボタンの切り替えで2通りの測定 【曲げ角度モード】板金曲げ角度をリアルタイムに表示。 【一般角度モード】通常の角度計として使用できます。 任意の位置を0°にセットし、その角度からの比較測定ができます。
用途曲げ角度計として 曲げ角度モード (180°×2α) 従来の角度計では、例えば板金を120°に曲げた場合30°と表示されるので、曲げ角度を求めるには計算が必要です。 曲げ角度計DPM-2なら、曲げ角度が図のようにそのまま表示されます。 通常角度計として 一般角度モード (90°×4) 通常の角度計としても使用できるよう、「一般角度モード」も備えています。 任意の角度を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 曲げた後の検査、鉄骨加工、機械加工用に便利です。寸法(mm)57L×57H×29W質量(g)220材質アルミ合金メッキ仕上測定範囲曲げ角度モード:180°×2α(360°)一般角度モード:90°×4 (360°)最小表示角度0.1°測定精度曲げ角度モード:0°~5°& 175°~180°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)6°~174°=±0.4°(±24'・7mm/m)一般角度モード:0°~5°& 85°~90°=±0.1°(±6'・1.75mm/m)6°~84°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)使用温度範囲0℃~40℃防塵防水性能IP50安定時間(秒)3使用電池9V6P角型アルカリ電池一個電池寿命連続使用70H仕様自動スイッチオフ:5分後測定面マグネット:ネオジム磁石Φ10、吸着力2kg×3
デジタル角度計 ハイトゲージベベル 丸井計器デジタル角度計 ハイトゲージベベル丸井計器
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
ハイトゲージまたはノギスに取り付けて使用できます。 ワークに密着する新開発測定子を採用しています。 出力端子付です。
器差±5分サイズ(mm)107.5×57×27.75質量(g)約150付属品ブラケット、クランプネジトラスコ品番311-0141測定範囲180°電源単4形乾電池×2本最小読取値1分または0.01°機能カウントアップ方向切替、プリセット、表示値ホールド電池寿命(時間)約80(単4形アルカリ電池×2本)繰返し精密度1分表示単位0°0分(60進)又は0.00°(10進)
デジタル角度計 レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計 レベルニックSK(新潟精機)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
傾斜角の読み取り器再現性±0.1° 重量950g
寸法(mm)141×109×47mm測定範囲±50°最小読取値0.1°RoHS指令(10物質対応)対応
Digi-pas 垂直面・垂直方向2軸同時測定高性能デジタル水準器 JSB TECHDigi-pas 垂直面・垂直方向2軸同時測定高性能デジタル水準器JSB TECH
71,980税込79,178
1台
当日出荷
一度に垂直面と垂直方向2軸同時に測定ができるため、測定完了までの工数を効率的に削減できます。従来の1軸測定に比べ、セットアップや調整時間を最大約70%短縮できます。モバイルアプリでBluetooth接続し手元でデータを確認できるため、精密 CNC マシンなどの垂直測定の調整時間を効果的に短縮できます。
用途CNCなどの垂直の精度だしに。(垂直スピンドルシャフトの真直度のチェック及び検査)機器設置時の垂直調整に。
デジタル水平器