ポケットレベル・カードレベル :「足場組み立て」の検索結果
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。
チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。
蓄光付で、明るいところで光を蓄積して暗いところで数分間発光します。
磁石付きで鉄骨工事に便利です。
用途足場組み立て用
サイズ(mm)20×46×100
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
感度(mm/m)0.50=0.0286°
仕様アルミ合金押出材硬化処理チェーン付ABS樹脂カバーパイプ測定可能磁石1個付4本線アクリル気泡管
質量(g)84
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。