ポケットレベル・カードレベル :「垂直器」の検索結果
関連キーワード
スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。
長さ(mm)95
精度(mm/m)±2.0=±0.014°以内
感度(mm/m)0.06=0.0382°
材質本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)11
高さ(mm)50
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水準器/水平器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。